3m 85-14 | Reçine Ekleme Kiti 2/0-4/0 1000 | 4dyx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 85-14 Reçine Birleştirme Kiti 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Reçine Ek Kiti 2/0-4/0 1000

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EQD Model: 85-14Çapraz Referans: 4DYX8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€111.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Reçine Ekleme Kiti
Cıvata Uzunluğu3.25 "
RenkSiyah
MalzemeReçine
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk8"
Sıcaklık. menzil90 Derece C
Voltaj derecesi1000
Tel Aralığı2/0 - 4/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu3909505000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Bağlayıcı (Kıvrımlı) (3/4)
  • Maks. Alan sayısı Konektör (Bölmeli Cıvata) (2/0 AWG Bükülü)
  • Maks. Alan sayısı Konektör Dia. (Giriş) (4-1 / 2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuUzunlukTel AralığıÜcret
3M 85-10 Reçine Ekleme Kiti 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG€72.50
3M 85-16 Reçine Ekleme Kiti 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€187.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 85-14 Reçine Ek Kiti 2/0-4/0 1000
€111.85 / Adet