<span Class='notranslate'>3m </span> 86249 | Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Xf P320g, 500 Pk- Pk500 | 2jex4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 86249 Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Xf P320g, 500 Pk | AC2EGL 2JEX4

3M 86249 Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Xf P320g, 500 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EGL Model: 86249Çapraz Referans: 2JEX4
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
€768.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırt cırtlı zımpara diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipAçık Kaban
Destek Malzemesikâğıt
Destek AğırlığıA
RenkAltın
Disk Çapı5"
sınıfOldukça iyi
Kumtaşı320
Vakum Deliği Tasarımı5 Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKumtaşıAşındırıcı MalzemeAşındırıcı TipVakum Deliği TasarımıDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenkDisk Çapıpaket adetÜcret
3M 01066 Disk Zımparalama 5 Delik 5 İnç Med P100g, 400 Pk | AB9BPD 2AXR3 01066100Aluminyum oksitAçık Kaban, Stearatlı5 DelikFilm2 binAltın5"1€620.71
3M 00509 Disk Zımparalama Deliksiz 5 İnç 40g Cer, 125 Pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaplama, Reçine BağlayıcılıDelik YokkâğıtEYeşil5"1€398.69
3M 29292 Cırtlı Disk Deliksiz 5 İnç Vf Alüminyum Oksit, 40 Pk | AB9BUB 2AYC1 29292-Aluminyum oksitSigara DokumaDelik Yok--Kestane rengi5"1€255.11
3M 29294 Cırtlı Disk Deliksiz 5 İnç Uf Sc, 40 Pk | AB9BUC 2AYC6 29294-Silikon KarbürSigara DokumaDelik Yok--Gri5"1€239.57
3M 00911 Disk Zımparalama Deliksiz 3 İnç Sf P600g, 200 Pk | AB9BUL 2AYF2 00911600Aluminyum oksitKapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı, Yüke DayanıklıDelik YokFilmEBeyaz3"1€382.92
3M 00975 Disk Zımparalama Deliksiz 6 İnç Xf P320g, 400 Pk | AB9BVN 2AYU5 00975320Aluminyum oksitAçık KabanDelik YokkâğıtAAltın6"1€623.02
3M 01063 Disk Zımparalama 5 Delik 5 İnç Vf P180g, 4'lü Paket | AB9BWF 2AYZ7 01063180Aluminyum oksitAçık Kaban, Stearatlı5 DelikFilm2 binAltın5"1€620.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 86249 Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Xf P320g, 500 Pk
€768.89 / Adet