3M 8934 Filament Bant 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filament Bant |
Tutunma gücü | 60 oz./inç. |
yapıştırıcı | Sentetik kauçuk |
Renk | Temizle |
uzunluk | 55m |
Malzeme | Polipropilen Film |
Performans Sıcaklığı | 40 Derece ila 80 Derece F |
Gerilme direnci | 100 lb./in. |
Kalınlık | 4milyon. |
genişlik | 18mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 28.19 |
HS kodu | 3919102010 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00