3m 93043 | Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma/sonlandırma 12 X 1 X 5 Fn | 2fwj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 93043 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kaplama 12 x 1 x 5 Fn | AB9WQH 2FWJ7

3M 93043 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma/bitirme 12 x 1 x 5 Fn

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WQH Model: 93043Çapraz Referans: 2FWJ7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€387.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Convolute Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeSilisyum Karbür
Çardak Deliği5"
YoğunlukSert (9)
Çap12 "
sınıfİnce
Maks. RPM3000
stilÇapak Alma ve Bitirme
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu6804224000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiYoğunlukÇapsınıfMaks. RPMstilÜcret
3M 01716 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kenar 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Silisyum Karbür5"Sert (8)12 "İnce3000Çapak Alma ve Kenar Yuvarlama€437.43
3M 03967 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/kenar 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Silisyum Karbür3"Sert (8)8"İnce4500Çapak Alma ve Kenar Yuvarlama€908.32
3M 01904 Kıvrımlı Tekerlek Metal Kaplama 8 x 2 x 3 Kalın, 2'li Paket | AB9BVM 2AYU4 019042"Aluminyum oksit3"Orta (5)8"Kaba4500Metal Kaplama€1,125.44
3M 01661 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/Son İşlem 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Silisyum Karbür1"Sert (7)6"İnce6000Çapak Alma ve Bitirme€611.91
3M 03994 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/sonlandırma 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Silisyum Karbür1"Sert (8)6"İnce6000Çapak Alma ve Bitirme€581.98
3M 17224 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kaplama 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Silisyum Karbür5"Sert (8)12 "İnce3000Çapak Alma ve Bitirme€384.25
3M 01672 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kaplama 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Silisyum Karbür5"Orta (6)12 "İnce3000Çapak Alma ve Bitirme€622.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 93043 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma/bitirme 12 x 1 x 5 Fn
€387.02 / Adet