3M 9498 Adhesive Transfer Tape Acrylic, 24 Pk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yapışkan Transfer Bandı |
Tutunma gücü | 5 lb./in. |
Renk | Temizle |
uzunluk | 120 yıl. |
Astar Malzemesi | Yoğunlaştırılmış Kraft Kağıt |
Malzeme | Akrilik |
Performans Sıcaklığı | 70 Derece ila 100 Derece F |
Kalınlık | 2milyon. |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.04 |
Gemi genişliği (cm) | 33.53 |
HS kodu | 3506910000 |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Tutunma gücü | Renk | genişlik | + | uzunluk | Astar Malzemesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-20-467 MP | 2.3milyon. | 47 oz./inç. | Temizle | 1" | Yapışkan Transfer Bandı | 20 yıl. | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €25.32 | ||
1-20-468 MP | 5.2milyon. | 66 oz./inç. | Temizle | 1" | Yapışkan Transfer Bandı | 20 yıl. | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €32.46 | ||
1 / 2-20-467 MP | 2.3milyon. | 47 oz./inç. | Temizle | 1 / 2 " | Yapışkan Transfer Bandı | 20 yıl. | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €11.38 | ||
12-20-467 MP | 2.3milyon. | 47 oz./inç. | Temizle | 12 " | Yapışkan Transfer Bandı | 20 yıl. | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €312.41 | ||
1 / 2-20-468 MP | 5.2milyon. | 66 oz./inç. | Temizle | 1 / 2 " | Yapışkan Transfer Bandı | 20 yıl. | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €17.36 | ||
12-20-468 MP | 5.2milyon. | 66 oz./inç. | Temizle | 12 " | Yapışkan Transfer Bandı | 20 yıl. | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €426.00 | ||
12SQ-12-467MP | 2.3milyon. | 47 oz./inç. | Temizle | 12 " | Yapışkan Transfer Bandı | 12 " | Polycoated Kraft Kağıt | Akrilik | €73.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00