3m Ab5050 | Emi Emici 1-3/100 X 4 Yd 50 Mil Gri | 45k426 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M AB5050 Emi Emici 1-3/100 x 4 yd 50 Mil Gri | AD6KFU 45K426

3M AB5050 Emi Emici 1-3/100 x 4 yd 50 Mil Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KFU Modeli: AB5050Çapraz Referans: 45K426

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€447.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+EMI Emici Bant
yapıştırıcıAkrilik
RenkGri
uzunluk4 yıl.
MalzemeMetal Pul Dolgulu Polimer Reçine
Performans Sıcaklığı-25 Derece ila 85 Derece C
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci5460 lb./in.
Kalınlık50milyon.
genişlik1 3 / 100 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.62
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukShapeKalınlıkgenişlikÜcret
3M AB5010 Emi Emici 1-3 / 100 x 4 yd 10 Mil Gri | AD6KAA 45K292 AB50104 yıl.Sürekli Rulo10milyon.1 3 / 100 "€325.51
3M AB5010 EMI Emici 2-3 / 50 x 4 yarda 10 mil Gri | AD6KAB 45K293 AB50104 yıl.Sürekli Rulo10milyon.2 3 / 50 "€641.10
3M AB5010 Emi Emici 1/2x2 İnç 10 Mil Gri, 100'lü Paket | AD6KAK 45K302 AB50102"Dikdörtgen10milyon.1 / 2 "€119.07
3M AB5030 Emi Emici 1-3/100 x 4 yd 30 Mil Gri | AD6KDW 45K381 AB50304 yıl.Sürekli Rulo30milyon.1 3 / 100 "€390.61
3M AB5030 EMI Emici 2-3/50 x 4 yarda 30 mil Gri | AD6KDX 45K382 AB50304 yıl.Sürekli Rulo30milyon.2 3 / 50 "€769.18
3M AB5050 EMI Emici 2-3/50 x 4 yarda 50 mil Gri | AD6KFV 45K427 AB50504 yıl.Sürekli Rulo50milyon.2 3 / 50 "€881.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M AB5050 Emi Emici 1-3/100 x 4 yd 50 Mil Gri
€447.58 / Adet