3m Bfv18-10q | Çatal Terminali Kırmızı Saplama Boyutu #10, 25 Pk | 22fx34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M BFV18-10Q Fork Terminal Red Stud Size #10, 25 Pk | AF7QPW 22FX34

3M BFV18-10Q Çatal Terminali Kırmızı Saplama Boyutu #10, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QPW Modeli: BFV18-10QÇapraz Referans: 22FX34
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
€20.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.7 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#10
Terminal TürüEngellemek
UPC00051128599938
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduBağlantı TürüUzunlukDikişDamızlık BoyutuTerminal TürüTel AralığıÜcret
3M MVU18-10FBX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Adet | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXKırmızıTemmuz0.85 "Uçlu#10Engellemek22 ila 18 AWG€57.55
3M MV18-6FLX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXKırmızıTemmuz0.88 "brazed#6Kilitleme22 ila 18 AWG€63.91
3M MV18-10FLX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXKırmızıTemmuz0.88 "brazed#10Kilitleme22 ila 18 AWG€69.01
3M MV14-6FLX Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 100 Adet | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXMaviTemmuz0.88 "brazed#6Kilitleme16 ila 14 AWG€66.19
3M MV14-10FLX Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXMaviTemmuz0.88 "brazed#10Kilitleme16 ila 14 AWG€66.19
3M MV10-10FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXSarıTemmuz1.03 "brazed#10Kilitleme12 ila 10 AWG€60.07
3M MV10-14FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXSarıTemmuz1.24 "brazed1 / 4 "Kilitleme12 ila 10 AWG€56.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M BFV18-10Q Çatal Terminali Kırmızı Saplama Boyutu #10, 25 Pk
€20.40 / Adet