3m Mv10-10flx | Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 50 Pk- Pk50 | 1a088 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MV10-10FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088

3M MV10-10FLX Çatal Terminali Sarı 12 ila 10 Awg, 50 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TML Modeli: MV10-10FLXÇapraz Referans: 1A088
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
€60.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüTemmuz
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.03 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal TürüKilitleme
UPC10051128588304
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduBağlantı TürüUzunlukDikişDamızlık BoyutuTerminal TürüTel AralığıÜcret
3M MVU18-10FBX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Adet | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXKırmızıTemmuz0.85 "Uçlu#10Engellemek22 ila 18 AWG€57.55
3M MV18-6FLX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXKırmızıTemmuz0.88 "brazed#6Kilitleme22 ila 18 AWG€63.91
3M MV18-10FLX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXKırmızıTemmuz0.88 "brazed#10Kilitleme22 ila 18 AWG€69.01
3M MV14-6FLX Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 100 Adet | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXMaviTemmuz0.88 "brazed#6Kilitleme16 ila 14 AWG€66.19
3M MV14-10FLX Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXMaviTemmuz0.88 "brazed#10Kilitleme16 ila 14 AWG€66.19
3M MV10-14FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXSarıTemmuz1.24 "brazed1 / 4 "Kilitleme12 ila 10 AWG€56.98
3M MV18-8FLX Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYV 1DMB6 MV18-8FLXKırmızıTemmuz0.88 "brazed#8Kilitleme22 ila 18 AWG€66.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MV10-10FLX Çatal Terminali Sarı 12 ila 10 Awg, 50 Pk
€60.07 / Adet