3m Gm400 | Kaymaz Bant Siyah 18 Feet X 4 In | 45k739 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 feet x 4 In | AD6KPC 45K739

3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 fit x 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6KPC Model: GM400Çapraz Referans: 45K739

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€236.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaymaz Bant
Tutunma gücü109 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
destekAkrilik Yapıştırıcı
RenkSiyah
uzunluk4"
MalzemePolyester Örgü Kumaş
Performans Sıcaklığı-40 Derece ila 160 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci18 lb./in.
Kalınlık52milyon.
genişlik18ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 feet x 2 In | AD6KNW 45K733 GM4002"18ft.€120.84
3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 feet x 3 In | AD6KNZ 45K736 GM4003"18ft.€190.38
3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 feet x 5 In | AD6KPF 45K742 GM4005"18ft.€346.62
3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 feet x 6 In | AD6KPJ 45K745 GM40018ft.6"€339.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M GM400 Kaymaz Bant Siyah 18 fit x 4 İnç
€236.84 / Adet