STRONG HOLD 56-RUD-244 Depolama Dolabı 12 Ölçü 78 İnç H 60 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu | 1" |
Kapı Tipi | Topla |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
GPM | 32 |
Gövde Malzemesi | 316L Paslanmaz Çelik |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Giriş Boyutu | 1.6 " |
Kilit sistemi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM | 7 |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 35 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 36 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 175 Derece F |
Maks. Basınç | 16 psi |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 1000 CPS |
Ölçülü | Yok hayır |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Tipi | Evrensel AC / DC |
Raf Sayısı | 4 |
Çıkış Boyutu | 1 "Barb |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Faz | 1 |
Raf Kapasitesi | 1650 lb |
Emme Borusu Uzunluğu | 39 " |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 1-1 / 2 " |
Emme Borusu Tipi | Merkezkaç |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gerilim | 220 VAC |
Islanan Malzemeler | 316L Paslanmaz Çelik, PTFE, Buna |
Gemi ağırlığı (kg) | 305.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Sayısı | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-RUD-244 | 4 | 36 " | 1900 lb | €7,677.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-RUD-244 | 1 | 48 " | 1200 lb | €8,874.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00