3m Buz195-s | Su Filtreleme Sistemi 1/2 İnç Npt 5 Gpm | 23ny95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M ICE195-S Su Filtresi Sistemi 1/2 İnç Npt 5 Gpm | AF7YWU 23NY95

3M ICE195-S Su Filtresi Sistemi 1/2 İnç Npt 5 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YWU Modeli: ICE195-SÇapraz Referans: 23NY95
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
€569.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. HF95-S
RenkBeyaz
Bağlantısı1 / 2 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı5 dev / dak
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron3
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik5"
Toplam yükseklik23.5 "
toplam Genişlik8"
AzaltırTortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek
servis Ömrü54,000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)71.76
Gemi genişliği (cm)12.4
HS kodu8421210000

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergeli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıAkış hızımikronGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikAzaltırÜcret
3M ICE260-S Su Filtresi Sistemi 3/4 İnç 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 dev / dak0.25.5 "18 "16.88 "Klor, Tat, Koku, Bakteriler, Tortu, Kist ve Kireç€1,282.21
3M ICE265-S Su Filtresi Sistemi 3/4 İnç 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 dev / dak35.5 "18 "16.88 "Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek€1,261.25
3M ICE120-S Su Filtresi Sistemi 3/8 İnç Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 dev / dak0.54.5 "17 "4"Tortu, Klor, Tat, Koku, Kist ve Kireç€323.10
3M ICE125-S Su Filtresi Sistemi 3/8 İnç Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "NPT1.5 dev / dak14.5 "17 "4"Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek€324.70
3M ICE140-S Su Filtresi Sistemi 3/8 İnç Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 dev / dak0.25"14.75 "4.5 "Klor, Tat, Koku, Bakteriler, Tortu, Kist ve Kireç€428.79
3M ICE145-S Su Filtresi Sistemi 3/8 İnç Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91 ICE145-S3 / 8 "NPT2.1 dev / dak35"14.75 "4.5 "Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek€394.79
3M ICE160-S Su Filtresi Sistemi 1/2 İnç 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "NPT3.34 dev / dak0.25"17.5 "8"Klor, Tat, Koku, Bakteriler, Tortu, Kist ve Kireç€512.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M ICE195-S Su Filtresi Sistemi 1/2 İnç Npt 5 Gpm
€569.48 / Adet