3M ICE265-S Su Filtresi Sistemi 3/4 İnç 6.68 Gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su filtresi sistemi |
Gerekli Kartuşlar | Mfr. Hayır. HF95-S |
Renk | Beyaz |
Bağlantısı | 3 / 4 "NPT |
filtre Medya | Aktif kömür |
Akış hızı | 6.68 dev / dak |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 100 Derece F |
mikron | 3 |
Min. basınç | 25 psi |
Gerekli Kartuş Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 5.5 " |
Toplam yükseklik | 18 " |
toplam Genişlik | 16.88 " |
Azaltır | Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek |
servis Ömrü | 70,000 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.92 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8421210000 |
PLATFORM | Model | Bağlantısı | Akış hızı | mikron | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Azaltır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE260-S | 3 / 4 "NPT | 6.68 dev / dak | 0.2 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | Klor, Tat, Koku, Bakteriler, Tortu, Kist ve Kireç | €1,282.21 | ||
ICE120-S | 3 / 8 "NPT | 1.5 dev / dak | 0.5 | 4.5 " | 17 " | 4" | Tortu, Klor, Tat, Koku, Kist ve Kireç | €323.10 | ||
ICE125-S | 3 / 8 "NPT | 1.5 dev / dak | 1 | 4.5 " | 17 " | 4" | Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek | €324.70 | ||
ICE140-S | 3 / 8 "NPT | 2.1 dev / dak | 0.2 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | Klor, Tat, Koku, Bakteriler, Tortu, Kist ve Kireç | €428.79 | ||
ICE145-S | 3 / 8 "NPT | 2.1 dev / dak | 3 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek | €394.79 | ||
ICE160-S | 1 / 2 "NPT | 3.34 dev / dak | 0.2 | 5" | 17.5 " | 8" | Klor, Tat, Koku, Bakteriler, Tortu, Kist ve Kireç | €512.22 | ||
ICE165-S | 1 / 2 "NPT | 3.34 dev / dak | 3 | 5" | 17.5 " | 8" | Tortu, Klor, Tat, Koku ve Ölçek | €482.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00