3m M14-6flk | Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2drr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M M14-6FLK Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXA 2DRR1

3M M14-6FLK Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 1000 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KXA Modeli: M14-6FLKÇapraz Referans: 2DRR1
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
€432.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüTemmuz
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.347 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.68 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#6
Terminal TürüKilitleme
UPC00054007137757
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıBağlantı MalzemesiBağlantı TürüMaks. Sıcaklık.UzunlukDikişDamızlık BoyutuTerminal TürüÜcret
3M MU18-8FLX Çatal Terminali Çıplak 22 - 18 Awg, 100 Adet | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22 ila 18 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.68 "Uçlu#8Kilitleme€86.07
3M MU10-10FLX Çatal Terminali Çıplak 12 - 10 Awg, 50 Adet | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12 ila 10 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.73 "Uçlu#10Kilitleme€67.90
3M M14-8FX Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Adet | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16 ila 14 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.7 "brazed#8Standart€70.98
3M M10-8FX Çatal Terminali Çıplak 12 - 10 Awg, 50 Adet | AA9JZD 1DMC5 M10-8FX12 ila 10 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.73 "brazed#8Standart€43.67
3M M18-8FBX Çatal Terminali Çıplak 22 - 18 Awg, 100 Adet | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22 ila 18 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.65 "brazed#8Engellemek€51.65
3M M14-8FBX Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Adet | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16 ila 14 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.65 "brazed#8Engellemek€60.06
3M M14-10FBX Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Adet | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16 ila 14 AWGBakırTemmuz347 Derece F0.65 "brazed#10Engellemek€49.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M M14-6FLK Çatal Terminali Çıplak 16 - 14 Awg, 1000 Pk
€432.48 / Adet