3m Mngi14-250dfik | Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dru4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNGI14-250DFIK Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4

3M MNGI14-250DFIK Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KXN Modeli: MNGI14-250DFIKÇapraz Referans: 2DRU4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,716.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.83 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduYalıtımUzunlukDikişSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MNGI14-250DFK Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "MaviKısmi0.83 "Uçlu0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€1,158.94
3M MNGI18-250DFIK Dişi Bağlantı Kesici Kırmızı 22 - 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "KırmızıHer Şey Dahil0.83 "Uçlu0.250 x 0.032 "22 ila 18 AWG€1,511.80
3M MNU14-250DFIK Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "MaviHer Şey Dahil0.87 "Uçlu0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€814.59
3M MNG14-250DFK Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "MaviKısmi0.86 "brazed0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€957.39
3M MNU18-250DFIK Dişi Bağlantı Kesici Kırmızı 22 - 18awg, 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "KırmızıHer Şey Dahil0.87 "Uçlu0.250 x 0.032 "22 ila 18 AWG€909.94
3M MNHU10-250DFIK Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10awg, 250 Pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "SarıHer Şey Dahil1.2 "Uçlu0.250 x 0.032 "12 ila 10 AWG€591.65
3M MNGI10-250DFIK Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FBR 2JJW3 MNGI10-250DFIK0.165 "SarıHer Şey Dahil0.94 "brazed0.250 x 0.032 "12 ila 10 AWG€628.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNGI14-250DFIK Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk
€1,716.86 / Adet