3m Mti14-187q | Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | 25az80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MTI14-187Q Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80

3M MTI14-187Q Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8DZY Modeli: MTI14-187QÇapraz Referans: 25AZ80

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€35.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.085 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiElektro-Kalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk0.95 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.020 "0.187 x"
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MTI18-187Q Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "Kırmızı0.95 "0.020 "0.187 x"22 ila 18 AWG€19.70
3M MTI18-250Q Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "Kırmızı0.95 "0.032 "0.250 x"22 ila 18 AWG€18.93
3M MTI10-250Q Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Sarı1.05 "0.032 "0.250 x"12 ila 10 AWG€24.69
3M MTI14-250Q Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "Mavi0.95 "0.032 "0.250 x"16 ila 14 AWG€19.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MTI14-187Q Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk
€35.77 / Adet