<span Class='notranslate'>3m </span> Mtv14-250q | Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | 25az86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MTV14-250Q Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86

3M MTV14-250Q Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EAA Modeli: MTV14-250QÇapraz Referans: 25AZ86
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
€20.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.085 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiElektro-Kalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk0.95 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
UPC00051128600290
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiMaks. VoltajUzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MVU14-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "MaviKalay Kaplı Bakır600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€105.20
3M MVU18-187DMX Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "KırmızıKalay Kaplı Bakır600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 ila 18 AWG€78.25
3M MVU14-187DMX Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "MaviKalay Kaplı Bakır600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 ila 14 AWG€105.20
3M MVU14-250DMK Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "MaviKalay Kaplı Bakır600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€596.75
3M MTV10-250Q Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "SarıElektro-Kalay Kaplı Bakır1000V1.05 "0.032 "0.250 x"12 ila 10 AWG€20.07
3M MTV18-250Q Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "KırmızıElektro-Kalay Kaplı Bakır1000V0.95 "0.032 "0.250 x"22 ila 18 AWG€17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MTV14-250Q Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk
€20.36 / Adet