KARE D Sarkıt İstasyonu
stil | Model | NEMA Değerlendirmesi | Action | İletişim Formu | genişlik | İletişim değerlendirmesi | derinlik | Yükseklik | Gövde Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001BW92R | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 2 YOK | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Kırmızı | €202.57 | |
B | 9001BW100YU | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 2 YOK | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Sarı | €271.24 | |
B | 9001BW94Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | muhafaza | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Sarı | €270.31 | |
B | 9001BW91YU | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 2NO / 2NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Sarı | €201.64 | |
C | 9001BW92B | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 2 YOK | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Siyah | €205.12 | |
D | 9001BW92Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 2 YOK | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Sarı | €219.38 | |
E | 9001BW95Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Sarı | €207.24 | |
B | 9001BW93Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | Anlık | 2 YOK | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | Sarı | €241.74 | |
F | XACA201 | 4, 4X, 5 | Anlık | 2 YOK | 2.76 " | 10A @ 600 VAC/DC | 3.27 " | 4.33 " | Sarı | €284.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kabin Egzoz ve Besleme Fanları
- Laboratuvar Sıcak Tabakları
- Havalandırmasız Çatı Bordürleri
- Numune Alma Torbaları
- Kayış Tahrikli Tek Girişli Kare Muhafaza Üfleyiciler
- Konu Ekle
- Ormancılık
- Havalandırma
- Endekslenebilir Araçlar
- Beton ve Asfalt
- WESTWARD Metal Kesme Parçası
- CABOT Şeffaf ve Yarı Saydam Kaplama, Düz Yüzey
- KIPP 1 / 2-13 Diş Boyutu Yıldız Kavrama Düğmesi
- MOEN Mutfak Bataryaları, Kol Kolu, Manuel Çalıştırma
- COOPER B-LINE Çok Yönlü Kablo Taşıyıcı ve Kutu Destek Bağlantı Elemanları
- MARTIN SPROCKET Konik Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, Sertleştirilmiş Diş, 120 Zincir Numarası
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Bölünmüş Paslanmaz Çelik Rijit Şaft Kaplinleri
- JABSCO Tamir takımları
- ENERPAC PA Serisi Hidrolik Pompalar
- JUSTRITE Yağlı Atık Bidonları, Sarı, Elle Çalıştırılan