3m Mu14-250dmx | Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Pk- Pk100 | 4x292 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MU14-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292

3M MU14-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EVQ Modeli: MU14-250DMXÇapraz Referans: 4X292
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
€44.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.085 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.347 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.73 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Bağlantı Türü+UzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MU18-187DMK Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1 MU18-187DMK0.08 "kıvrımErkek Bağlantıyı Kes0.64 "0.08 "22 ila 18 AWG€360.65
3M MA250DM/10RRK Erkek Ayırma Çıplak, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "#10 Zil Sesi Erkek Dil AdaptörüErkek Halka Bağlantısını Kes0.8 "0.250 x 0.032 "-€212.32
3M MA250DM/8RRK Erkek Ayırma Çıplak, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "#8 Zil Sesi Erkek Dil AdaptörüErkek Halka Bağlantısını Kes0.8 "0.250 x 0.032 "-€221.04
3M MA250DM/6RRK Erkek Ayırma Çıplak, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "#6 Zil Sesi Erkek Dil AdaptörüErkek Halka Bağlantısını Kes0.8 "0.250 x 0.032 "-€177.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MU14-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Pk
€44.36 / Adet