3m Mu18-187dmk | Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dtf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MU18-187DMK Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1

3M MU18-187DMK Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18 Awg, 1000 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KZP Modeli: MU18-187DMKÇapraz Referans: 2DTF1
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
€360.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.347 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.64 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.08 "
UPC00054007023722
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Bağlantı Türü+UzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MA250DM/10RRK Erkek Ayırma Çıplak, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "#10 Zil Sesi Erkek Dil AdaptörüErkek Halka Bağlantısını Kes0.8 "0.250 x 0.032 "-€212.32
3M MA250DM/8RRK Erkek Ayırma Çıplak, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "#8 Zil Sesi Erkek Dil AdaptörüErkek Halka Bağlantısını Kes0.8 "0.250 x 0.032 "-€221.04
3M MA250DM/6RRK Erkek Ayırma Çıplak, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "#6 Zil Sesi Erkek Dil AdaptörüErkek Halka Bağlantısını Kes0.8 "0.250 x 0.032 "-€177.87
3M MU14-250DMX Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "kıvrımErkek Bağlantıyı Kes0.73 "0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€44.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MU18-187DMK Erkek Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18 Awg, 1000 Pk
€360.65 / Adet