3m Mu14-47px-a | Pin Terminali Çıplak Uçlu 16-14, 100 Pk- Pk100 | 3nlv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MU14-47PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 16-14, 100 Adet | AD2DYM 3NLV8

3M MU14-47PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 16-14, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2DYM Modeli: MU14-47PX-AÇapraz Referans: 3NLV8
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
€53.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Terminali
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.73 "
DikişUçlu
UPC00051128588765
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDikişTel AralığıÜcret
3M MVU18-47PX-A Pin Terminali Kırmızı Uçlu 22-18, 100 Adet | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "KırmızıVinil167 Derece F0.9 "Uçlu22 ila 18 AWG€105.22
3M MVU14-47PX-A Pin Terminali Mavi Uçlu 16-14, 100 Adet | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "MaviVinil167 Derece F0.9 "Uçlu16 ila 14 AWG€103.29
3M MVU10-55PX-A Pin Terminali Sarı Uçlu 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "SarıVinil167 Derece F1.06 "Uçlu12 ila 10 AWG€78.47
3M MU18-47PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 22-18, 100 Adet | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "ÇıplakYalıtılmamış347 Derece F0.73 "Uçlu22 ila 18 AWG€65.03
3M MU10-55PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "ÇıplakYalıtılmamış347 Derece F0.81 "Uçlu12 ila 10 AWG€34.60
3M MNG18-47PX-A Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18, 100 Adet | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "KırmızıNaylon221 Derece F0.93 "brazed22 ila 18 AWG€181.56
3M MNG14-47PX-A Pin Terminali Mavi Lehimli 16-14, 100 Adet | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "MaviNaylon221 Derece F0.91 "brazed16 ila 14 AWG€181.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MU14-47PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 16-14, 100 Adet
€53.64 / Adet