3m Mng18-47px-a | Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18, 100 Pk- Pk100 | 3rwl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNG18-47PX-A Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18, 100 Adet | AD2NDD 3RWL9

3M MNG18-47PX-A Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2NDD Modeli: MNG18-47PX-AÇapraz Referans: 3RWL9
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
€181.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Terminali
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.93 "
Dikişbrazed
UPC005112858845
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDikişTel AralığıÜcret
3M MVU18-47PX-A Pin Terminali Kırmızı Uçlu 22-18, 100 Adet | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "KırmızıVinil167 Derece F0.9 "Uçlu22 ila 18 AWG€105.22
3M MVU14-47PX-A Pin Terminali Mavi Uçlu 16-14, 100 Adet | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "MaviVinil167 Derece F0.9 "Uçlu16 ila 14 AWG€103.29
3M MVU10-55PX-A Pin Terminali Sarı Uçlu 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "SarıVinil167 Derece F1.06 "Uçlu12 ila 10 AWG€78.47
3M MU18-47PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 22-18, 100 Adet | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "ÇıplakYalıtılmamış347 Derece F0.73 "Uçlu22 ila 18 AWG€65.03
3M MU14-47PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 16-14, 100 Adet | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "ÇıplakYalıtılmamış221 Derece F0.73 "Uçlu16 ila 14 AWG€53.64
3M MU10-55PX-A Pin Terminali Çıplak Uçlu 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "ÇıplakYalıtılmamış347 Derece F0.81 "Uçlu12 ila 10 AWG€34.60
3M MNG14-47PX-A Pin Terminali Mavi Lehimli 16-14, 100 Adet | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "MaviNaylon221 Derece F0.91 "brazed16 ila 14 AWG€181.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNG18-47PX-A Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18, 100 Adet
€181.56 / Adet