3m Kv18-8q | Halka Terminali #8 22 - 18 Awg, 25 Pk | 25ca04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M RV18-8Q Halka Terminali #8 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAU 25CA04

3M RV18-8Q Halka Terminali #8 22 - 18 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EAU Modeli: RV18-8QÇapraz Referans: 25CA04
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
€15.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk0.93 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#8
Terminal bağlantısıkıvrım
UPC00051128600467
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuRenk koduBağlantı MalzemesiTerminal TürüYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukÜcret
3M MVU18-6RSX Halka Terminali Kırmızı Uçlu 22 - 18, 100 Adet | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6KırmızıBakırStandartVinil221 Derece F600V0.8 "€52.54
3M MU18-8RLX Halka Terminali Çıplak Uçlu 22 - 18, 100 Adet | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8ÇıplakBakırStandartYalıtılmamış347 Derece F600V0.74 "€52.34
3M MV18-10R/LK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 22 - 18, 1000 Adet | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10KırmızıBakırStandartVinil221 Derece F600V0.93 "€628.52
3M MNG18-14R/SK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 22 - 18, 1000 Adet | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "KırmızıBakırStandartNaylon221 Derece F600V1.07 "€841.54
3M MNG18-38RK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 22 - 18, 1000 Adet | AB9KKU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "KırmızıBakırStandartNaylon221 Derece F600V1.12 "€841.54
3M MNG18-8R/LK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 22 - 18, 1000 Adet | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8KırmızıBakırStandartNaylon221 Derece F600V0.92 "€841.44
3M MV18-610RK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 22 - 18, 1000 Adet | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6/8/10KırmızıBakırÇoklu SaplamaVinil221 Derece F600V1.01 "€689.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M RV18-8Q Halka Terminali #8 22 - 18 Awg, 25 Pk
€15.65 / Adet