<span Class='notranslate'>3m </span> S-11-a | Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk- Pk100 | 4x294 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M S-11-A Terminal Kapalı Uçlu Şeffaf 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EVT Modeli: S-11-AÇapraz Referans: 4X294
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
€48.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Uç Bağlayıcı
Namlu İçinde Dia.0.25 "
RenkDoğal (Madenden)
Renk koduTemizle
Bağlantı Türükıvrım
Yalıtım TipiNaylon
uzunluk0.76 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(3) 20 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(2) 22 AWG
Uzunluk0.76 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.uzunlukUzunlukTel AralığıÜcret
3M S-31A Kapalı Uçlu Konektör Şeffaf, 50'li Paket | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18 ila 10 AWG€27.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk
€48.68 / Adet