3m Sf165 | Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç Npt, 3.34 Gpm, 125 Psi | 54ek39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M SF165 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39

3M SF165 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9RZR Model: SF165Çapraz Referans: 54EK39
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
€1,164.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön filtre sistemi
RenkBeyaz
Bağlantısı3 / 4 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı3.34 dev / dak
Baş Malzemesiİzoplast
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron3
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı2
Genel Derinlik5 1 / 2 "
Toplam yükseklik17 1 / 4 "
toplam Genişlik18 1 / 4 "
Basınç düşmesi1 psi
AzaltırKlor, Koku, Ölçek, Tortu, Tat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.84
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+mikronGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikAzaltırÜcret
3M 5624506 Su Filtresi Sistemi, 3/4 İnç NPT, Polipropilen, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 dev / dakSu filtresi sistemi55"23 1 / 2 "14 "Kloraminler, Klor Tat ve Koku, Tortu€1,317.86
3M 5625501 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 dev / dakÖn filtre sistemi0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku ve Ölçek, Sediment, Tat€1,674.68
3M 5624301 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 dev / dakÖn filtre sistemi0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku ve Ölçek, Sediment, Tat€1,476.43
3M 5624204 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 dev / dakÖn filtre sistemi55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Kloraminler, Klor, Koku ve Ölçek, Tortu, Tat€1,772.16
3M 5624102 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMÖn filtre sistemi0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku ve Ölçek, Sediment, Tat€2,564.95
3M 5624201 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31 562420110 dev / dakÖn filtre sistemi0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Bakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku ve Ölçek, Sediment, Tat€1,913.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M SF165 Polipropilen Ön Filtre Sistemi, 3/4 İnç NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi
€1,164.21 / Adet