Panduit P18-8r-c | Halka Terimi Çıplak #8 0.710 İnç Pk100 | 39az18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT P18-8R-C Halka Terim Çıplak # 8 0.710 İnç PK100 | AH8XZK 39AZ18

PANDUIT P18-8R-C Halka Terimi Çıplak #8 0.710 İnç PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XZK Modeli: P18-8R-CÇapraz Referans: 39AZ18
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
€69.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj2000V
Uzunluk0.71 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#8
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDamızlık BoyutuTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT P18-10R-C Halka Term Çıplak # 10 0.710 İnç PK100 | AH8XZE 39AZ13 P18-10R-C0.71 "#1022 ila 18 AWG100€83.49
PANDUIT P18-10R-M Halka Terimi Çıplak # 10 0.710 İnç PK1000 | AH8XZF 39AZ14 P18-10R-M0.71 "#1022 ila 16 AWG1000€315.39
PANDUIT P18-6R-C Halka Terim Çıplak # 6 0.620 İnç PK100 | AH8XZH 39AZ16 P18-6R-C0.62 "#622 ila 16 AWG100€78.03
PANDUIT P18-6R-M Halka Terimi Çıplak # 6 0.620 İnç PK1000 | AH8XZJ 39AZ17 P18-6R-M0.62 "#622 ila 16 AWG1000€329.21
PANDUIT P18-8R-M Halka Terim Çıplak # 8 0.710 İnç PK1000 | AH8XZL 39AZ19 P18-8R-M0.71 "#822 ila 16 AWG1000€313.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT P18-8R-C Halka Terimi Çıplak #8 0.710 İnç PK100
€69.96 / paket