3m Sj3560 | Çift Kilitli 1 X 2" Şeffaf - Pk100 | 16u703 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M SJ3560 Dual Lock 1 x 2 Inch Clear, 100 Pk | AA7YFR 16U703

3M SJ3560 Çift Kilitli 1 x 2 İnç Şeffaf, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7YFR Model: SJ3560Çapraz Referans: 16U703
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
€133.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanları Şekilleri
Yapıştırıcı tipiAkrilik Yapıştırıcı
Destek MalzemesiPolipropilen
RenkTemizle
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü TipiKendi Kendine Çiftleşme
uzunluk2"
ShapeDikdörtgen
Kesme Dayanımı44 psi
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Basınca Duyarlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek MalzemesiRenkuzunlukShapeKesme DayanımıgenişlikÜcret
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Kanca Ve Döngü 1 İnç, 100 Adet | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polipropilen Kanca / Polyester DöngüBeyaz1"Kare18 psi1"€26.76
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Kanca Ve Döngü 1 İnç, 100 Adet | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Dokuma NaylonSiyah1"Kare22 psi1"€74.93
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Kanca Ve Döngü 1 İnç, 100 Adet | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NDokuma NaylonSiyah1"Kare22 psi1"€77.69
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Cırt Cırt 1 İnç, 100 Pk | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Dokuma NaylonSiyah1"Kare22 psi1"€37.56
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Cırt Cırt 1 İnç, 100 Adet | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NDokuma NaylonSiyah1"Kare22 psi1"€42.92
3M 1-1-100-SJ3540 Yeniden Kapatılabilir Bağlantı Elemanı Çift Kilit 1 İnç, 100 Pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540PolipropilenSiyah1"Kare44 psi1"€66.23
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Cırt Cırt 1 İnç, 100 Adet | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Dokuma NaylonSiyah1"Kare22 psi1"€94.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M SJ3560 Çift Kilitli 1 x 2 İnç Şeffaf, 100'lü Paket
€133.44 / Adet