80/20 1004-145 Ekstrüzyon, 2 Karşıt T Yuvası, 145 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 5.2 mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 25.4mm |
uzunluk | 145 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Eylemsizlik Momenti - IX | 0.0443 in4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.0541 in4 |
Yuvası Genişliği | 6.47mm |
Yüzey alanı | 0.482 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 0.5604 Lb. |
genişlik | 25.4mm |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 368.3 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Esneklik Modülü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002-145 | 145 " | 25.4mm | 25.4mm | Alüminyum | 10200000 lbs./ metrekare inç | €87.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00