80/20 14070 | İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 57 mm X 28 mm X 57 mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 14070 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 57mm x 28mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 İç Köşe Braketi, 4 Delik, 57mm x 28mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZE Model: 14070Çapraz Referans: 5JRT3
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
€6.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 4 Delikli
Boyut A57 mm
Boyut B57 mm
Boyut C1.98 mm
Boyut D15.62 mm
Boyut e14 mm
Boyut F6 mm
Boyut G10.8 mm
Boyut H6.2 mm
Boyut J29.9 mm
Boyut K28mm
Boyut l8mm
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiGE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeBitişÜcret
80/20 14088 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 86mm x 43mm x 86mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAlüminyumDoğal (Madenden)€13.66
80/20 14081 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 4 Delikli, 76mm x 38mm x 76mm, Alüminyum, Şeffaf | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAlüminyumDoğal (Madenden)€12.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 14070 İç Köşe Braketi, 4 Delik, 57mm x 28mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf
€6.13 / Adet