80/20 14081 | İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 4 Delikli, 76mm X 38mm X 76mm, Alüminyum, Şeffaf | 30ek47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 14081 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 4 Delikli, 76mm x 38mm x 76mm, Alüminyum, Şeffaf | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 İç Köşe Braketi, 4 Delik, 4 Delik, 76mm x 38mm x 76mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9LTA Model: 14081Çapraz Referans: 30EK47
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
€12.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 4 Delikli
Boyut A76 mm
Boyut B76 mm
Boyut C3.82 mm
Boyut D23.5 mm
Boyut e19mm
Boyut F8.5 mm
Boyut G23 mm
Boyut H9 mm
Boyut J34.5 mm
Boyut K38mm
Boyut l8mm
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı4
genişlik568822 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)7.59
Gemi uzunluğu (cm)7.59
Gemi genişliği (cm)3.78
HS kodu8302500000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeBitişÜcret
80/20 14088 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 86mm x 43mm x 86mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAlüminyumDoğal (Madenden)€13.66
80/20 14070 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 57mm x 28mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAlüminyumDoğal (Madenden)€6.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 14081 İç Köşe Braketi, 4 Delik, 4 Delik, 76mm x 38mm x 76mm, Alüminyum, Şeffaf
€12.38 / Adet