80/20 14095 | İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 57 mm X 58 mm X 57 mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 14095 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 57mm x 58mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 57mm x 58mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZF Model: 14095Çapraz Referans: 5JRT4
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
€9.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 8 Delikli
Boyut A57 mm
Boyut B57 mm
Boyut C15.12 mm
Boyut D13.5 mm
Boyut e30mm
Boyut F6 mm
Boyut G38.2 mm
Boyut H3 mm
Boyut J9 mm
Boyut K29.32mm
Boyut l58mm
Boyut M7 mm
Boyut N9.75mm
Boyut P (In.)11.12mm
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeBitişÜcret
80/20 14111 İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 86mm x 88mm x 86mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmAlüminyumDoğal (Madenden)€20.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 14095 İç Köşe Braketi, 8 Delik, 57mm x 58mm x 57mm, Alüminyum, Şeffaf
€9.29 / Adet