PLAST-O-MATIC PRH025EP-PF Pressure Regulator, Spring, EPDM Seal, PVDF, 1/4 Inch Size
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç düzenleyici |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Yükseklik | Giriş Boyutu | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH025V-PV | PVC | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140 Derece F | 1 / 4 " | 10 - 125 psi | €565.40 | ||
PRH300V-PV | İşlenmiş PVC | 23 " | 3" | 8" | 140 Derece F | 3" | 10 - 125 psi | €3,371.71 | ||
PRH025V-PP | Polipropilen | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180 Derece F | 1 / 4 " | 10 - 125 psi | €700.77 | ||
PR300V-PP | Polipropilen | 23 " | 3" | 8" | 180 Derece F | 3" | 5 - 50 psi | €4,830.09 | ||
PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | €690.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | €4,375.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00