80/20 1515-UL-145 Ekstrüzyon, Ultra Lite, 4 Açık T Yuvası, 145 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.65mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 38.1mm |
uzunluk | 145 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Atalet Momenti | 0.1772 in4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 0.787 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
UPC | 999558226355 |
Ağırlık / Ft. | 0.924 Lb. |
genişlik | 38.1mm |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 368.3 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7610900050 |
A. Tipik olarak alüminyum yapısal profil daha hafif yükler içindir, ancak 2 tona kadar destekleyebilir.
A. Alüminyum ekstrüzyon, oksidasyon ve korozyonu önleyen şeffaf eloksal kaplama ile gelir.
A. T oluklu alüminyum profil, kaynak ihtiyacını ortadan kaldırır ve ısı stresine veya bükülmeye karşı dayanıklıdır. Hafiftir ve üretimi kolaydır ve büyük estetik değer sağlar.
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Esneklik Modülü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-6060-4 milyon | 4m | 60mm | 60mm | 70326.5 N/m² mm | €422.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
45-9090-4 milyon | 4m | 90mm | 90mm | 70326.5 N/m² mm | €968.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | €174.41 | ||
30-6060-3 milyon | - | - | - | - | €394.14 | ||
45-9090-3 milyon | - | - | - | - | €902.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00