80/20 30-6060-4M Ekstrüzyon, 8 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 60mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 36.3307 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 9.299 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.7727 Lb. |
genişlik | 60mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 401.32 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Esneklik Modülü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-UL-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 10200000 lbs./ metrekare inç | €171.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
45-9090-4 milyon | 4m | 90mm | 90mm | 70326.5 N/m² mm | €968.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
1515-UL-120 | - | - | - | - | €174.41 | ||
30-6060-3 milyon | - | - | - | - | €394.14 | ||
45-9090-3 milyon | - | - | - | - | €902.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00