80/20 20-2020-4M çerçeve ekstrüzyonu, iş istasyonları, raflar ve makine çerçeveleri gibi modüler çerçevelerin yapımında kullanılır. Bileşenlerin kolay montajına ve ayarlanmasına olanak tanıyan bir T-yuvası tasarımına sahiptir ve bu da onu çeşitli üretim, otomasyon ve Kendin Yap projeleri için ideal kılar.
Özellikler:
- Korozyona dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya karşı koruma sağlayarak dayanıklılığı artırmak için şeffaf anodize kaplama sunar.
- Bu alüminyum profil ekstrüzyonu, özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde montajı ve ayarlamaları basitleştirmek için pürüzsüz bir ekstrüzyon dokusuna sahiptir.
- Bileşenler ve aksesuarlar için geniş bağlantı noktaları sağlamak üzere dört açık yuvaya sahiptir.
- Bu alüminyum profil ekstrüzyonu, projenizi tamamlayacak estetik bir görünüm için şık gümüş renginde ve kare profil şeklinde sunulmaktadır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- 80/20 4119 İç Köşe Braketi: Bu braket, bir T-yuvası profili ile 90 derecelik bir bağlantı oluşturmak için iki deliğe sahiptir. Bu tutturma yöntemi yeniden kullanılabilir ve yeniden konumlandırılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu 80/20 alüminyum ekstrüzyonun akma dayanımı nedir?
A. Bu T-yuvası alüminyum ekstrüzyon, 241.3 N/sq.mm'lik bir akma dayanımı sunar.
S. Bu 20 Serisi alüminyum profil ekstrüzyonunda dört açık T-yuvasının önemi nedir?
A. Bu alüminyum profil ekstrüzyonu, aksesuarları herhangi bir yönde monte etmek için dört açık T-yuvasına sahiptir.
S. Bu 80/20 20-2020-4M alüminyum ekstrüzyonun temizliğini ve bakımını nasıl yaparım?
A.
- Bağlı ekipmanı çıkararak güvenliği sağlayın ve ekstrüzyonun basıncını düşürün.
- Gevşek kirleri kuru bir bez veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
- İnatçı kirler için yumuşak bir temizleme solüsyonu kullanın ve sert kimyasallardan kaçınarak nazikçe silin.
- Temizleme solüsyonu kalıntılarını gidermek için temiz suyla durulayın ve iyice kurulayın.
- Contalarda hasar olup olmadığını kontrol edin, gerekirse değiştirin.
- Aşınma, hasar ve gevşek bileşenler açısından düzenli olarak kontrol edin.
- Stabiliteyi korumak için bağlantı elemanlarını gerektiği gibi sıkın.
- Belirtilen yük kapasitesi ve ağırlık taşıma kurallarına uyun.
S. Bu 80/20 20-2020-4M çerçeve ekstrüzyonunu kullanırken hangi güvenlik önlemlerini dikkate almalıyım?
A.
- Eldiven, koruyucu gözlük ve uygun kıyafetler gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanın.
- Kullanmadan önce ekstrüzyonu, bütünlüğünü tehlikeye atabilecek kusurlar, hasarlar veya düzensizlikler açısından inceleyin.
- Kaza ve takılma tehlikesini azaltmak için çalışma alanının temiz, engellerden arındırılmış ve güvenli olduğundan emin olun.
- Gerilme veya yaralanmayı önlemek için uygun kaldırma tekniklerini kullanarak ekstrüzyonu dikkatli bir şekilde kaldırın ve taşıyın.
- Beklenmeyen ayrılmayı önlemek için bileşenleri veya aksesuarları ekstrüzyona güvenli bir şekilde sabitleyin.
- Uygulamanız için önerilen ve uygun bağlantı elemanlarını kullanın ve bunları doğru torkla sıkın.
- Aşırı yüklemeyi önlemek için üretici tarafından sağlanan ağırlık taşıma sınırlarına ve yük kapasitesi kurallarına uyun.
- Kesilme veya aşınmalardan kaçınmak için dikkatli davranarak keskin kenarlara karşı koruyun ve gerekirse kenar koruyucuları kullanın.
- Ekstrüzyonla oluşturulan çerçevenin veya yapının, çökmeleri veya kazaları önlemek için sağlam ve güvenli olduğundan emin olun.
- Acil durum prosedürlerinin ve yangın söndürücüler veya ilk yardım çantaları gibi güvenlik ekipmanlarının yerlerinin farkında olun.
- Projenize özel potansiyel tehlikeleri belirlemek ve azaltmak için bir risk değerlendirmesi yapın.
S. Bu 80/20 20-2020-4M çerçeve ekstrüzyonunu seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında uygulama uygunluğu, boyutlar, malzeme dayanıklılığı, yük kapasitesi, uyumluluk, yuva düzeni, profil tasarımı, ölçüm sistemi ve özelleştirme yer alır.