80/20 20-2020-6M Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 6m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 4.19mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 20mm |
uzunluk | 6m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 0.6826 cm4 |
Yuvası Genişliği | 5.26mm |
Yüzey alanı | 1.591 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 318 Lb. |
genişlik | 20mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 601.98 |
Gemi genişliği (cm) | 2.01 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Atalet Momenti | Yüzey alanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-2020-4 milyon | 4m | 20mm | 20mm | 0.6826 cm4 | 1.591 cmXNUMX | €72.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00