80/20 2085 | Menteşe, 4 Delikli, 70 Lb., Alüminyum, Şeffaf | 5jrl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2085 Menteşe, 4 Delikli, 70 lb., Alüminyum, Şeffaf | AE4EXT 5JRL9

80/20 2085 Menteşe, 4 Delik, 70 lb., Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4EXT Model: 2085Çapraz Referans: 5JRL9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alüminyum Menteşe
RenkTemizle
Boyut A3"
Boyut B0.686 "
Boyut C0.75 "
Boyut D3"
Boyut e0.328 "
Boyut F1.5 "
Boyut G1.5 "
Boyut H0.328 "
Boyut J0.686 "
Boyut K0.25 "
Boyut l0.25 "
Boyut M0.125 "
BitişAnotlamak
sınıf6061-T6, 5052-H32/34
MalzemeAlüminyum
Maks. Yük70 lbs.
süreciKalıp Damgalama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMaks. YükÜcret
80/20 25-2086 Menteşe, 4 Delikli, 18kg, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€21.77
80/20 40-2085 Menteşe, 4 Delikli, 34kg, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2086 Menteşe, 4 Delikli, 40 lb., Alüminyum, Şeffaf | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€21.77
80/20 2086-SİYAH Siyah 10 S Alüminyum Menteşe | CN7WPG 63PD95 2086-SİYAH----€18.30
80/20 2085-SİYAH Siyah 15 S Alüminyum Menteşe | CN7WPH 63PD94 2085-SİYAH----€24.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2085 Menteşe, 4 Delik, 70 lb., Alüminyum, Şeffaf
€29.72 / Adet