80/20 25-2086 | Menteşe, 4 Delikli, 18kg, Alüminyum, Şeffaf | 5jrk6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-2086 Menteşe, 4 Delikli, 18kg, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXD 5JRK6

80/20 25-2086 Menteşe, 4 Delik, 18kg, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4EXD Model: 25-2086Çapraz Referans: 5JRK6
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
€21.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alüminyum Menteşe
RenkTemizle
Boyut A50.8 mm
Boyut B11.91 mm
Boyut C12.7 mm
Boyut D50.8 mm
Boyut e6.53 mm
Boyut F25.4 mm
Boyut G25.4 mm
BitişAnotlamak
sınıf6061-T6, 5052-H32/34
MalzemeAlüminyum
Maks. Yük18kg
süreciKalıp Damgalama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMaks. YükÜcret
80/20 40-2085 Menteşe, 4 Delikli, 34kg, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2086 Menteşe, 4 Delikli, 40 lb., Alüminyum, Şeffaf | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€21.77
80/20 2085 Menteşe, 4 Delikli, 70 lb., Alüminyum, Şeffaf | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€29.72
80/20 2086-SİYAH Siyah 10 S Alüminyum Menteşe | CN7WPG 63PD95 2086-SİYAH----€18.30
80/20 2085-SİYAH Siyah 15 S Alüminyum Menteşe | CN7WPH 63PD94 2085-SİYAH----€24.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-2086 Menteşe, 4 Delik, 18kg, Alüminyum, Şeffaf
€21.77 / Adet