80/20 2099 | Alet Askısı, Sürgülü, 68 kg Kapasiteli, Naylon | 29pa29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2099 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon | AF8ZWH 29PA29

80/20 2099 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZWH Model: 2099Çapraz Referans: 29PA29
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
€20.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Askısı
Boyut A0.81 "
Boyut B1.95 "
Boyut C1.156 "
Boyut D0.344 "
Boyut e0.975 "
Boyut F0.475 "
Boyut G0.19 "
Boyut H0.225 "
Boyut JR 0.098" x 0.354"
Bitişmat
MalzemeNaylon
süreciKalıplı
genişlik568784 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3902205000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 2100 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon | AF8ZWJ 29PA30 21001.25 "2.9 "1.67 "Naylon€25.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2099 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon
€20.46 / Adet