80/20 2100 | Alet Askısı, Sürgülü, 68 kg Kapasiteli, Naylon | 29pa30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2100 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon | AF8ZWJ 29PA30

80/20 2100 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8ZWJ Model: 2100Çapraz Referans: 29PA30
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
€25.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım Askısı
Boyut A1.25 "
Boyut B2.9 "
Boyut C1.67 "
Boyut D0.5 "
Boyut e1.45 "
Boyut F0.625 "
Boyut G0.25 "
Boyut H0.25 "
Boyut JR 0.098" x 0.472"
Bitişmat
MalzemeNaylon
süreciKalıplı
genişlik568785 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3902205000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 2099 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon | AF8ZWH 29PA29 20990.81 "1.95 "1.156 "Naylon€20.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2100 Alet Askısı, Sürgülü, 68kg Kapasiteli, Naylon
€25.32 / Adet