80/20 2138 | Orta Kılavuz Taban Plakası, 7/16-14 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 16u351 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2138 Merkezi Kılavuz Taban Plakası, 7/16-14 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AA7XUB 16U351

80/20 2138 Ortadan Musluk Taban Plakası, 7/16-14 Diş Ebat, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XUB Model: 2138Çapraz Referans: 16U351
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
€28.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taban Plakası
RenkTemizle
Boyut A1.5 "
Boyut B0.75 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.75 "
Boyut e1.5 "
Boyut H0.75 "
Boyut J3"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı3
süreciöğütülmüş
Konu Dia.5/16 SHCS
Konu Boyutu7 / 16 "-14
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 2128 Merkezi Kılavuz Taban Plakası, 1/4-20 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€23.42
80/20 2129 Merkezi Kılavuz Taban Plakası, 3/8-16 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€21.98
80/20 2130 Merkezi Kılavuz Taban Plakası, 3/8-16 Diş Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€26.53
80/20 25-2128 Orta Musluk Taban Plakası, 25mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€24.18
80/20 40-2130 Merkezi Musluk Taban Plakası, 40mm x 80mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€28.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2138 Ortadan Musluk Taban Plakası, 7/16-14 Diş Ebat, Alüminyum, Şeffaf
€28.01 / Adet