80/20 2190 | Ekstrüzyonlar İçin Deluxe Dengeleme Ayağı | 2rcv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2190 Dengeleme Ayağı, Kesirli, 3750 lb., Çelik, Sarı | AC3BPK 2RCV4

80/20 2190 Tesviye Ayağı, Kesirli, 3750 lb., Çelik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BPK Model: 2190Çapraz Referans: 2RCV4
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
€27.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deluxe Tesviye Ayağı
RenkSarı
Boyut A1.25 "
Boyut B0.625 "
Boyut C2"
Boyut D0.875 "
Boyut e0.188 "
Bitişçinko
sınıf12L14
Yükleme kapasitesi3750 lbs.
MalzemeÇelik
süreciişlenmiş
Konu Boyutu3 / 8 "-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CBoyut DYükleme kapasitesiÜcret
80/20 2192 Dengeleme Ayağı, Kesirli, 1000 lb., Çelik, Sarı | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000 lbs.€26.62
80/20 2200 Dengeleme Ayağı, Kesirli, 5000 lb., Çelik, Sarı | AE4EXY 5JRN4 22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000 lbs.€33.72
80/20 2194 Dengeleme Ayağı, Kesirli, 2300 lb., Çelik, Sarı | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300 lbs.€26.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2190 Tesviye Ayağı, Kesirli, 3750 lb., Çelik, Sarı
€27.92 / Adet