80/20 2299 | Döner Teker, Kesirli, Üst Fren, 70 Lb., Çelik/yumuşak Kauçuk, Siyah | 2rcv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2299 Döner Teker, Kesirli, Üst Fren, 70 lb., Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah | AC3BPM 2RCV6

80/20 2299 Döner Teker, Fraksiyonel, Üstten Frenli, 70 lb., Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BPM Model: 2299Çapraz Referans: 2RCV6
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
€13.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Teker
FrenIyi
RenkSiyah
Boyut A2"
Boyut B2.531 "
Boyut C1.5 "
Boyut D1.812 "
Bitişçinko
Yükleme kapasitesi70 lbs.
MalzemeÇelik/Yumuşak Kauçuk
Konu Boyutu3 / 8 "-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CYükleme kapasitesiÜcret
80/20 2306 Döner Tekerlek, Kesirli, Yan Fren, 125 lb., Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 Lbs.€25.91
80/20 65-2344 Döner Teker, Metrik, Üst Fren, 68 kg Kapasite, Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg€63.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2299 Döner Teker, Fraksiyonel, Üstten Frenli, 70 lb., Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah
€13.03 / Adet