80/20 65-2344 | Döner Teker, Metrik, Üst Fren, 68kg Kapasite, Çelik/yumuşak Kauçuk, Siyah | 29pa39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 65-2344 Döner Teker, Metrik, Üst Fren, 68 kg Kapasite, Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah | AF8ZWX 29PA39

80/20 65-2344 Döner Teker, Metrik, Üstten Frenli, 68kg Kapasiteli, Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8ZWX Model: 65-2344Çapraz Referans: 29PA39
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
€64.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Teker
FrenIyi
RenkSiyah
Boyut A125 mm
Boyut B140.5 mm
Boyut C30mm
Boyut D98.43 mm
Bitişçinko
Yükleme kapasitesi68kg
MalzemeÇelik/Yumuşak Kauçuk
Konu BoyutuM10 x 1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CYükleme kapasitesiÜcret
80/20 2306 Döner Tekerlek, Kesirli, Yan Fren, 125 lb., Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 Lbs.€24.41
80/20 2299 Döner Teker, Kesirli, Üst Fren, 70 lb., Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.€12.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 65-2344 Döner Teker, Metrik, Üstten Frenli, 68kg Kapasiteli, Çelik/Yumuşak Kauçuk, Siyah
€64.14 / Adet