80/20 2333 | Döner Teker, Kesirli, 4 İnç Teker, Çelik, Siyah/Gri | 5jrn0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2333 Döner Teker, Kesirli, 4 İnç Teker, Çelik, Siyah/Gri | AE4EXU 5JRN0

80/20 2333 Döner Teker, Fraksiyonel, 4 İnç Teker, Çelik, Siyah/Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EXU Model: 2333Çapraz Referans: 5JRN0
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
€70.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Montajlı Döner Teker
RenkGri Siyah
Boyut A3.625 "
Boyut B3"
Boyut C2.875 "
Boyut D2.375 "
Boyut e1.75 "
Boyut F0.328 "
Boyut G0.313 "
Boyut H4.625 "
Boyut J5.125 "
Boyut K4"
Bitişçinko
Yükleme kapasitesi250 lbs.
MalzemeÇelik/ Poliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CYükleme kapasitesiMalzemeÜcret
80/20 65-2333 Döner Teker, Metrik, 101.64 mm, Çelik, Siyah/Gri | AE4EXK 5JRL2 65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgÇelik/ Poliüretan€71.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2333 Döner Teker, Fraksiyonel, 4 İnç Teker, Çelik, Siyah/Gri
€70.23 / Adet