80/20 25-2028-2 | 25-5050 için Uç Kapakları - Pk2 | 5jrf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-2028-2 Uç Kapağı, 50mm x 3mm x 50mm, ABS, Siyah | AE4EVH 5JRF4

80/20 25-2028-2 Uç Kapağı, 50mm x 3mm x 50mm, ABS, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EVH Modeli: 25-2028-2Çapraz Referans: 5JRF4
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
€8.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
RenkSiyah
Boyut A50 mm
Boyut B50 mm
Boyut C6.8 mm
Boyut D3 mm
Bitişmat
MalzemeABS
süreciKalıplı
UPC999572336283

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 25-2015-2 Uç Kapağı, 25mm x 3mm x 25mm, ABS, Siyah | AE4EUZ 5JRE6 25-2015-225 mm25 mm6.8 mmABS€4.61
80/20 25-2025-2 Uç Kapağı, 50mm x 3mm x 25mm, ABS, Siyah | AE4EVA 5JRE7 25-2025-225 mm50 mm6.8 mmABS€6.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-2028-2 Uç Kapağı, 50mm x 3mm x 50mm, ABS, Siyah
€8.56 / Adet