80/20 25-4151 | 5 delikli 90 Derece Birleştirme Plakası | 5jrp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4151 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 4mm x 75mm x 75mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYG 5JRP2

80/20 25-4151 Düz Levha, 90 Derece, 5 Delik, 4mm x 75mm x 75mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EYG Model: 25-4151Çapraz Referans: 5JRP2
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
€16.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
derece90
Boyut A75mm
Boyut B75 mm
Boyut C25 mm
Boyut D12.5 mm
Boyut e6.3 mm
Boyut F4 mm
Boyut G25 mm
Boyut H25mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4151 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 3/16 x 3 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Alüminyum€16.67
80/20 4351 Düz Plaka, 90 Derece, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Alüminyum€19.45
80/20 40-4351 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 6mm x 120mm x 120mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Alüminyum€18.28
80/20 45-4351 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 6mm x 135mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Alüminyum€19.32
80/20 30-4351 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 4mm x 90mm x 90mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Alüminyum€17.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4151 Düz Levha, 90 Derece, 5 Delik, 4mm x 75mm x 75mm, Alüminyum, Şeffaf
€16.64 / Adet