80/20 4351 | Düz Plaka, 90 Derece, 1/4 X 4-1/2 X 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4351 Düz Plaka, 90 Derece, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQE 2RCX4

80/20 4351 Düz Plaka, 90 Derece, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQE Model: 4351Çapraz Referans: 2RCX4
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
€18.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
derece90
Boyut A4.5 "
Boyut B4.5 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.75 "
Boyut e0.328 "
Boyut F0.25 "
Boyut G1.5 "
Boyut H1.5 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7604291000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4151 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 3/16 x 3 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Alüminyum€15.95
80/20 25-4151 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 4mm x 75mm x 75mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Alüminyum€15.51
80/20 40-4351 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 6mm x 120mm x 120mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Alüminyum€15.70
80/20 45-4351 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 6mm x 135mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Alüminyum€16.58
80/20 30-4351 Düz Plaka, 90 Derece, 5 Delik, 4mm x 90mm x 90mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Alüminyum€19.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4351 Düz Plaka, 90 Derece, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€18.56 / Adet