80/20 25-5010-4M Ekstrüzyon, 12 Açık T Yuvası, 100mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 100mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 132.0109 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 39.1136 cm4 |
Yuvası Genişliği | 6.47mm |
Yüzey alanı | 13.743 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.1971 Lb. |
genişlik | 50mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 401.32 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-5013-4 milyon | 4m | 12.5mm | 50mm | 8.8452 cm4 | 0.5897 cm4 | €106.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00