80/20 25-5013-4M Ekstrüzyon, 2 Bitişik Açık T Yuvası, 50mm x 13mm, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 4mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 50mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 8.8452 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.5897 cm4 |
Yuvası Genişliği | 6.5mm |
Yüzey alanı | 3.528 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 0.7009 Lb. |
genişlik | 12.5mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 400.05 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-5010-4 milyon | 4m | 50mm | 100mm | 132.0109 cm4 | 39.1136 cm4 | €406.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00