80/20 3030-72 Ekstrüzyon, Kare, 8 Açık T Yuvası, 72 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 0.262 " |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Atalet Momenti | 3.4133 in4 |
Yuvası Genişliği | 0.32 " |
Yüzey alanı | 3.212 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
UPC | 030200003075 |
Ağırlık / Ft. | 4.044 Lb. |
genişlik | 3" |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 7604291000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Atalet Momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030-SİYAH-145 | 145 " | 76.2mm | 76.2mm | 6105-T5 | 3.4133 in4 | €794.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00